TARGETTI - TAR1E2772 TITANO ING BID LED 5W WW FERRITE - 1E2772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 93 lm
Diametro di incasso - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753449560
Codice prodotto
TAR1E2772
Cod. produttore
1E2772
Produttore
TAR
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
93 lm
Diametro di incasso:
180 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Altezza/profondità di installazione:
180 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
169 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
5...5 W
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
40 mm
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89