AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E2830 NANO PYROS LED 21W FL NW 4000K FERRITE - 1E2830

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 25 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Altri

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753450276

Codice prodotto

TAR1E2830

Cod. produttore

1E2830

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

25 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Altri

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2984 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

164 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

107 mm

Lunghezza:

215 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale per sorgenti a LED. Corpo e snodi in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Vetro di protezione extrachiaro temperato termicamente con resistenza allo shock 20 Joule. Orientabilità del corpo ottico di 135° sul piano verticale con sistema di bloccaggio meccanico del puntamento. LED COB. Ottica in policarbonato metallizzata ad alta riflettanza o ottica ibrida (riflettore in alluminio anodizzato e sistema di lenti in vetro ottico). Sistema di fissaggio a parete su staffa con snodo per larotazione dell’apparecchio rispetto al piano orizzontale di ±110°. Alimentazione elettronica integrata nella base dell’apparecchio.Precablato con 2m di cavo (2x1,5mm² H07RN-F). Cavo resinato per assicurare la tenuta stagna. Colore: ferrite. LED MONOCHROMATIC 21W 4000K.