TARGETTI - TAR1E2885 STILO WALL PAR DOUB GRAZ 2X21W 4K FERRIT - 1E2885

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007753450726
Codice prodotto
TAR1E2885
Cod. produttore
1E2885
Produttore
TAR
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
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
Vetro trasparente
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
Ad ampio raggio 40-80°
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
134 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6427 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
184 mm
Altezza / Profondità:
80 mm
Lunghezza:
282 mm