TARGETTI - TAR1E2986 DART SMALL 3W NSP 30K - 1E2986

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Altri
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8007753466321
Codice prodotto
TAR1E2986
Cod. produttore
1E2986
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Altri
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
200 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
104.5 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
3...3 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
71 mm
Lunghezza:
88 mm
Corrente nominale:
700...900 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



