AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3013 ASYMMETRIC SCREEN S - 1E3013

copiacopia
TARGETTI - TAR1E3013 ASYMMETRIC SCREEN S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Acciaio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753472025

Codice prodotto

TAR1E3013

Cod. produttore

1E3013

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Antracite

Materiale:

Acciaio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Paraluce. Schermo asimmetrico. Acciaio inossidabile verniciato a polvere.