TARGETTI - TAR1E3033EL DRIVER 400MA IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Corrente di uscita - 400...400 mA
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753476429
Codice prodotto
TAR1E3033EL
Cod. produttore
1E3033EL
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno:
sì
Corrente di uscita:
400...400 mA
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
148 mm
Altezza:
40 mm
Alimentatore elettronico 20W, AxBxH=150x148x40 mm, 220-240V, 400mA, IP68.