AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3034EL DRIVER 900MA IP68 - 1E3034EL

copiacopia
TARGETTI - TAR1E3034EL DRIVER 900MA IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Non dimmerabile -

  • Contenitore - Contenitore in plastica

  • Adatto per corrente costante -

  • Adatto per tensione costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753476450

Codice prodotto

TAR1E3034EL

Cod. produttore

1E3034EL

Produttore

TAR

Adatto per uso all'esterno:

no

Non dimmerabile:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Tensione di uscita:

220...240 V

Corrente di uscita:

900...900 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza di uscita:

20...20 W

Grado di protezione (IP):

IP68

Classe di protezione:

I

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

148 mm

Driver 900ma ip68.