AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3048 CASAMBI CBU-ASD DALI IP67 - 1E3048

copiacopia
TARGETTI - TAR1E3048 CASAMBI CBU-ASD DALI IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo principale

  • Profondità - 30 mm

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753525493

Codice prodotto

TAR1E3048

Cod. produttore

1E3048

Produttore

TAR

Modello:

Modulo principale

Profondità:

30 mm

Larghezza:

120 mm

Altezza:

65 mm

Modulo IP67 per il controllo individuale di apparecchi da esterno equipaggiati con driver DALI. Il modulo necessita di essere posizionato in modo tale da poter ricevere il segnale radio. La distanza con gli apparecchi di illuminazione può arrivare sino a50mt.