TARGETTI - TAR1E3051 KEPLERO GIMBAL ADJ 33W SP 30K - 1E3051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2791 lm
Diametro di incasso - 210 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8007753636199
Codice prodotto
TAR1E3051
Cod. produttore
1E3051
Produttore
TAR
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2791 lm
Diametro di incasso:
210 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
202 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
280 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
33...33 W
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89