AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3052 KEPLERO GIMBAL ADJ 33W FL 30K - 1E3052

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2791 lm

  • Diametro di incasso - 210 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753636205

Codice prodotto

TAR1E3052

Cod. produttore

1E3052

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2791 lm

Diametro di incasso:

210 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

202 mm

Con lampada:

Regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

280 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Proiettore professionale da incasso a LED orientabile. 33W. 2791 lm. 3000K. Ottica flood.