TARGETTI - TAR1E3271DA JEDI CMP 60 24W 4K FL DRV INT DALI - 1E3271DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 28 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007753625407
Codice prodotto
TAR1E3271DA
Cod. produttore
1E3271DA
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
28 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2690 lm
Flusso luminoso:
3600...3600 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
82 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
81 mm
Intensità luminosa:
2518 cd
Rendimento luminoso delle lampade:
96 lm/W
Collegamento:
A crimpare
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Lunghezza:
576 mm
Numero di poli:
5
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no