AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3279EL JEDI CMP 60 24W 4K WW DRV INT - 1E3279EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 28 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753625520

Codice prodotto

TAR1E3279EL

Cod. produttore

1E3279EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

28 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2706 lm

Flusso luminoso:

3600...3600 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Altezza / Profondità:

82 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

24...24 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

81 mm

Intensità luminosa:

2785 cd

Rendimento luminoso delle lampade:

97 lm/W

Collegamento:

A crimpare

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Lunghezza:

576 mm

Numero di poli:

5

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore lineare orientabile a LED. 24W. 4000K. 3600 lm. L=576 mm