AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T1898 1T1898 DMX RECORDER 3W USB - 1T1898

copiacopia
TARGETTI - TAR1T1898 1T1898 DMX RECORDER 3W USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753286974

Codice prodotto

TAR1T1898

Cod. produttore

1T1898

Produttore

TAR

Modello:

Unità di controllo

Memorizzazione via USB delle scene create col software my-Scenario. Esecuzione automatica senza collegamento al computer o altri controller esterni. Scorrimento sequenziale della memoria scene. Display luminoso digitale per visualizzare il numero (1-99) della scena attiva. Spie a LED per indicare lo stato di accensione e spegnimento. Uscita XLR a tre poli per segnale DMX verso gli apparecchi d’illuminazione. Ingresso XLR per collegamento in daisy chain ad una unità identica. Gestisce 512 canali DMX (cioè512 parametri programmabili separatamente). Capacità di memoria per le scenografie proporzionale al numero dei canali collegati (2877 steps con 20 canali; 2877 steps con 60 canali; 355 steps con 512 canali). Orologio interno per il controllo temporale delle scene. Alimentatore esterno da 100-240V, 50/60 Hz per funzionamento senza PC.