AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T2950DA CCTLED TRIM TECH 25W FACE 3000K DALI - 1T2950DA

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753459309

Codice prodotto

TAR1T2950DA

Cod. produttore

1T2950DA

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
3351 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

99.5 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

175 mm

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlight da incasso trimless a LED per controsoffitti in cartongesso. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato bianco edissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K) con Ra 84; Ra 97 su richiesta. Gruppo ottico caratterizzato da doppio riflettore: riflettore secondario speculare per un effetto luminoso decorativo. Rifrattoremicroprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro con videoterminali in conformità con la normativa EN12464-1 (UGR<19). Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm. Non necessita di dima di installazione. Sistema di dissipazione passiva. Fornito di driver nelle dimmerabile DALI. Lampada: LED 25W 3000K.