TARGETTI - TAR1T3082EL ARCLED CLASS ADJ 25W MWFL 30K BL EL - 1T3082EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Girevole e orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8007753460732
Codice prodotto
TAR1T3082EL
Cod. produttore
1T3082EL
Produttore
TAR
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Max prestazioni del sistema:
28 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3534 lm
Diametro esterno:
175 mm
Altezza/profondità di installazione:
151 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no