TARGETTI - TAR1T3120DA ARCLED CLASS FIX 32W WFL 30K BL DA - 1T3120DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio incassato - sì
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8007753460190
Codice prodotto
TAR1T3120DA
Cod. produttore
1T3120DA
Produttore
TAR
Adatto per montaggio incassato:
sì
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
33...33 W
Max prestazioni del sistema:
37 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3962 lm
Diametro esterno:
175 mm
Altezza/profondità di installazione:
142 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no