AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3164 CCTLED TUBE SMART LED 26W VWFL MATT WW - 1T3164

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 22 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2521 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753402282

Codice prodotto

TAR1T3164

Cod. produttore

1T3164

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

22 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2521 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

114.59 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

180 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

250 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a plafone, sospensione, parete o binario per sorgenti LED alta emissione. Corpo in alluminio verniciato bianco gesso. Anello decorativo squadrato in policarbonato verniciato bianco gesso. Telaio interno e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. LED ad alta emissione bianco caldo (3000K) . Ra 84; Ra 97 su richiesta. Ottica di precisione wideflood disponibile nella versione liscia con finitura matt ad alta riflettanza. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. L’apparecchio è idoneo per l’installazione in ambienti di lavoro (UGR<22). Da completare con sistema di fissaggio a parete, sospensione, plafone o binario. Sistema di dissipazione passiva. Driver integrato nel corpo dell’apparecchio, disponibile nelle versioni elettronica base. Lampada: LED 18W 3000K.