AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3273 CCTLED PENDANT PEND LED 32W NW 4000K TRA - 1T3273

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753403920

Codice prodotto

TAR1T3273

Cod. produttore

1T3273

Produttore

TAR

Metodo di montaggio:

A sospensione

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Riflettore:

Altri

Materiale del riflettore:

Plastica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Grado di protezione (IP):

IP20

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Max prestazioni del sistema:

30 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3462 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

279 mm

Diametro esterno:

317 mm

Con copertura di protezione:

Sospensione a luce diretta diffusa per sorgenti LED alta emissione. Montatura in metallo verniciato colore nero e dissipatore inpressofusione di alluminio verniciato nero. Diffusore prismatico in policarbonato trasparente. LED ad alta emissione bianco neutro(4000K). Ra84; Ra97 su richiesta. Equipaggiato da ottica sfaccetata in policarbonato trasparente e riflettore prismatizzato per la massima diffusione dell’effetto. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 3000mm con sistema di regolazione micrometrica Auto Block-System ABS. Driver integrato nel rosone disponibile nelle versioni elettronica base. Cavo di alimentazione completo di rosone. Lampada: LED 25W 4000K.