TARGETTI - TAR1T3586 ACC DRIVER 24V IP67 75W - 1T3586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 75...75 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 225 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753408543
Codice prodotto
TAR1T3586
Cod. produttore
1T3586
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
75...75 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
38 mm
Altezza:
47 mm
Alimentazione remota 75W 24V. LxHxP: 225x47x38mm.