AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3587 ACC DRIVER 24V IP67 100W - 1T3587

copiacopia
TARGETTI - TAR1T3587 ACC DRIVER 24V IP67 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753408550

Codice prodotto

TAR1T3587

Cod. produttore

1T3587

Produttore

TAR

Adatto per uso all'esterno:

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

87 mm

Alimentazione remota 100W 24V. LxHxP: 230x87x43mm.