AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3588 ACC DRIVER 24V IP67 200W - 1T3588

copiacopia
TARGETTI - TAR1T3588 ACC DRIVER 24V IP67 200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 200...200 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza - 238 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753408567

Codice prodotto

TAR1T3588

Cod. produttore

1T3588

Produttore

TAR

Adatto per uso all'esterno:

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

200...200 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

238 mm

Larghezza:

43 mm

Altezza:

63 mm

Alimentazione remota 200W 24V. LxHxP: 238x63x43mm.