TARGETTI - TAR1T3625 ACC IGN 600MA - 1T3625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di uscita - 600...600 mA
Altezza - 35 mm
Larghezza - 83 mm
Lunghezza - 169 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753410539
Codice prodotto
TAR1T3625
Cod. produttore
1T3625
Produttore
TAR
Corrente di uscita:
600...600 mA
Altezza:
35 mm
Larghezza:
83 mm
Lunghezza:
169 mm
Elettronica 110-240V 600mA.


