AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3726 ACC DRIVER 24V IP20 50W - 1T3726

copiacopia
TARGETTI - TAR1T3726 ACC DRIVER 24V IP20 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 50...50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 165 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753409229

Codice prodotto

TAR1T3726

Cod. produttore

1T3726

Produttore

TAR

Adatto per uso all'esterno:

no

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

50...50 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

165 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

64 mm

Alimentazione remota 50W 24V. LxHxP: 165x64x22mm.