AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4188 SLIM LINE LED PEND UP LED 38W VWFL 3000K - 1T4188

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5180 lm

  • Max prestazioni del sistema - 42 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Lunghezza - 3370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753429708

Codice prodotto

TAR1T4188

Cod. produttore

1T4188

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5180 lm

Max prestazioni del sistema:

42 W

Colore del corpo:

Alluminio

Lunghezza:

3370 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

40 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

26 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sospensione modulare a luce indiretta per sorgenti LEDi. Corpo in alluminio estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Cavi di sospensione in acciaio lunghezza 2000 mm con sistema diregolazione micrometrica Auto Block-SystemABS. I moduli di lunghezza 1800 mm possono essere assemblati a sistema in linea o a 90° mediante appositi accessori. Alimentazione elettronica integrata per le versioni a LED, elettronica. LED Monochromatic 36W 3000K 5180lm.