TARGETTI - TAR1T4189 SLIM LINE LED PEND UP DOWN LED 75W VWFL - 1T4189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Lunghezza - 3370 mm
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007753429715
Codice prodotto
TAR1T4189
Cod. produttore
1T4189
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Lunghezza:
3370 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
40 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Altezza / Profondità:
26 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



