AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4193 SLIM WALL LED WALL UP DOWN LED 25W VWFL - 1T4193

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753429753

Codice prodotto

TAR1T4193

Cod. produttore

1T4193

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K
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
Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

26 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

638 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta
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
Apparecchio a parete a luce diretta/ indiretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio estruso anodizzato. Tappi laterali in policarbonato. Schermo superiore di protezione in policarbonato trasparente. Schermo diffusore inferiore in policarbonato estruso rigato opalino. Alimentazione elettronica integrata per le versioni a LED. Lampada: LED 25W 3000K.