AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4215DA DRIVER 400MA IP20 DALI - 1T4215DA

copiacopia
TARGETTI - TAR1T4215DA DRIVER 400MA IP20 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 400...400 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753477853

Codice prodotto

TAR1T4215DA

Cod. produttore

1T4215DA

Produttore

TAR

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

400...400 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

118 mm

Alimentatore dimmerabile DALI 20W, AxBxH=118x52x22 mm, 220-240V, 400mA, IP20.