TARGETTI - TAR1T4215EL DRIVER 400MA IP20 - 1T4215EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Corrente di uscita - 400...400 mA
Potenza di uscita - 20...20 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753477860
Codice prodotto
TAR1T4215EL
Cod. produttore
1T4215EL
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno:
no
Corrente di uscita:
400...400 mA
Potenza di uscita:
20...20 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
118 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
22 mm
Alimentatore elettronico 20W, AxBxH=118x52x22 mm, 220-240V, 400mA, IP20.