AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4527 CORO ADJ PRJ LED 12W FL 3000K SHORT ARM - 1T4527

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753440017

Codice prodotto

TAR1T4527

Cod. produttore

1T4527

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1328 lm

Flusso luminoso:

1856...1856 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

82 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Intensità luminosa:

4873 cd

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade:

98 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

210 mm

Corrente nominale:

350...350 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

Coro piccolo proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. 12W. 1856 lm. 3000K. Short arm. Ottica flood.