TARGETTI - TAR1T4540 CORO ADJ PRJ LED 17W WFL 3000K SHORT ARM - 1T4540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 21 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8007753440154
Codice prodotto
TAR1T4540
Cod. produttore
1T4540
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
21 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2288 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
210 mm
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
500...500 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



