TARGETTI - TAR1T4592 CORO ADJ PRJ LED 45W 55W FL 3000K LONG A - 1T4592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753440642
Codice prodotto
TAR1T4592
Cod. produttore
1T4592
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
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
5026 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
276 mm
Adatto per lampade di potenza:
55...55 W
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no