TARGETTI - TAR1T4593 CORO ADJ PRJ LED 45W 55W MWFL 3000K LONG - 1T4593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8007753440659
Codice prodotto
TAR1T4593
Cod. produttore
1T4593
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6196 lm
Flusso luminoso:
7130...7130 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro esterno:
119 mm
Altezza / Profondità:
112 mm
Adatto per lampade di potenza:
45...45 W
Colore della luce:
Bianco
Intensità luminosa:
10496 cd
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
116 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
276 mm
Corrente nominale:
1050...1050 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
sì



