AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4598 CORO ADJ PRJ LED 45W 55W FL 3000K SHORT - 1T4598

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753440703

Codice prodotto

TAR1T4598

Cod. produttore

1T4598

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4021 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

246 mm

Adatto per lampade di potenza:

45...45 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato a polvere nelle finiture bianco fiorentino. Dissipatore in alluminio estruso anodizzato nero. Sistema di dissipazione passiva. Camera ottica in policarbonato nero. Ottica - LED ad alta emissione bianco caldo disponibili con Ra97. Ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato disponibile nelle versione Flood. Trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio ad alta specularità. Completa di schermo di protezione in policarbonato. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio micrometrico del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Predisposto per il montaggio diaccessori. Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati in corrispondenza deigiunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile a scelta tra: base per montaggio insuperficie, base carter con driver integrato, canale di installazione. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronica base. LED 45W 4021Lm 3000K34°.