AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4630 DRIVER 350MA ELECTRONIC DALI - 1T4630

copiacopia
TARGETTI - TAR1T4630 DRIVER 350MA ELECTRONIC DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 15...15 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753439509

Codice prodotto

TAR1T4630

Cod. produttore

1T4630

Produttore

TAR

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

15...15 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

52 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

22 mm

Lunghezza:

119 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Driver 350ma electronic dali.