AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4631 DRIVER 500MA ELECTRONIC DALI - 1T4631

copiacopia
TARGETTI - TAR1T4631 DRIVER 500MA ELECTRONIC DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Potenza di uscita - 15...20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 119 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753439516

Codice prodotto

TAR1T4631

Cod. produttore

1T4631

Produttore

TAR

Adatto per uso all'esterno:

no

Corrente di uscita:

500...500 mA

Potenza di uscita:

15...20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

119 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

52 mm

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 20W, 119x22x52 mm, 220-240V, 500mA, IP20 - 15W, 119x22x52 mm, 110-120V, 500mA,IP20.