AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4634 VOLTA ADJ LED PRJ ASYMMETRICAL 21W 3000K - 1T4634

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753439561

Codice prodotto

TAR1T4634

Cod. produttore

1T4634

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

37 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Regolabile:

Girevole
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

153.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

21...33 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

86.5 mm

Lunghezza:

184 mm

Corrente nominale:

600...900 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo in alluminio estruso anodizzato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio verniciati a polvere nelle finiture bianco fiorentino. Schermo di protezione ultra piatto in metacrilato. Predisposto per il montaggio di accessori. Staffa in lamiera di acciaio inox piegata predisposta per installazione in superficie con viti e tasselli (non forniti). Versione IP54: precablata con cavo H07RN-F 2x1,5mm² per collegamento a driver remoto. LED ad alta emissione bianco caldo Ra 84. Gruppi ottici “Asimmetrico” equipaggiati con riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa, gruppo ottico “Superspot” con lenti in acrilico. Orientabilità del corpo ottico di +/- 90 sul piano verticale con sistema di bloccaggio del puntamento tramite chiave a brugola. Sistema di dissipazione passiva. Da completare con driver disponibili nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI IP20 ad uso interno; elettronica base e dimmerabile DALI IP68 con connettori stagni ad uso esterno predisposto per collegamento alla rete. TIPO LAMPADA: LED MONOCHROMATIC. TEMPERATURA COLORE: WW 3000K. NUMERO DI LAMPADE: 1. POTENZA: 21/33W. RA: RA84. OTTICA: ASIMMETRICO. COLORE: BIANCO FIORENTINO. TIPO ALIMENTAZIONE: ACCESSORIA. CORRENTE DI ALIMENTAZIONE (CC): 600/900MA. CLASSE ISOLAMENTO: CLASSE 3. IP GLOBALE O VANO INCASSATO: IP54. CLASSE: F SI. EFFETTI DI LUCE: WASH LIGHTING. LUMEN: 2916Lm/4000Lm.