AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4653EL CCTLED ARC MINI FIX LED LP MWFL 40K - 1T4653EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753462774

Codice prodotto

TAR1T4653EL

Cod. produttore

1T4653EL

Produttore

TAR

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP43

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Max prestazioni del sistema:

14 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1855 lm

Diametro esterno:

120 mm

Altezza/profondità di installazione:

74 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore da incasso fisso a LED in bassa luminanza. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Corpo in nylon bianco predisposto per installazioni trimless in controsoffitti in cartongesso o installazioni standard con anello decorativo accessorio. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Riflettore secondario in policarbonato verniciato alluminio matt. Gruppo ottico completo con frontale rimovibile per l’inserimento di accessori ottici dedicati. Sistema di aggancio rapido tramite molle per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 25mm. Completo di driver disponibile nelle versioni elettronica. Lampada: LED 12W 4000K 48°.