AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4697 CCTLED ARCHITECTURAL MINI ACC DEC RING C - 1T4697

copiacopia
TARGETTI - TAR1T4697 CCTLED ARCHITECTURAL MINI ACC DEC RING C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753445456

Codice prodotto

TAR1T4697

Cod. produttore

1T4697

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

125 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Anello tondo. Colore: Nero. Ø 125mm.