AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4722 CORO ADJ PRJ LED 3W NSP 3000K SHORT ARM - 1T4722

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio strettissimo 5-10°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753448471

Codice prodotto

TAR1T4722

Cod. produttore

1T4722

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Regolabile:

Girevole e orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

200 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

210 mm

Adatto per lampade di potenza:

3...3 W

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

900...900 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo, anello frontale e snodi in alluminio verniciato nelle finiture bianco fiorentino. Sistema di dissipazione passiva. Versioni con riflettore in alluminio completedi schermo di protezione in policarbonato. Predisposto per il montaggio di accessori. LED ad alta emissione bianco caldo disponibile con Ra84. Gruppo ottico equipaggiato con lenti in metacrilato o riflettore di precisione a sfaccettature convesse in alluminio superpuro. Orientabilità del corpo ottico di +/- 165° sul piano orizzontale e di +/-180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Braccio snodato orientabile +/-180° sul piano verticale disponibile in due lunghezze. Riferimenti graduati incorrispondenza dei giunti di snodo. Il braccio deve essere completato con sistema di installazione dedicato disponibile a scelta tra: base per montaggio in superficie, base carter con driver integrato,canale di installazione. Da completare con driver disponibile nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI. Lampada: LED 3W 3000K. Ottica: NSP. Versione: Braccio corto.