AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4760EL BEBOP DWN FIX LED 15W MWFL 3000K - 1T4760EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 17 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753453192

Codice prodotto

TAR1T4760EL

Cod. produttore

1T4760EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

17 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1722 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

85.4 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlight da incasso in bassa luminanza per sorgenti LED. Corpo e anello in un unico pezzo in policarbonato bianco. Elemento di dissipazione alettato realizzato in pressofusione di alluminio, uscita laterale del cavo di alimentazione direttamente collegato al driver. Sistema di aggancio rapido al controsoffitto tramite molle. Gruppo ottico costituito da riflettore in alluminio anodizzato speculare ad alta efficienza luminosa e schermo diffondente in PMMA integrato. TIPO LAMPADA: LED MONOCHROMATIC. TEMPERATURA COLORE: WW 3000K. NUMERO DI LAMPADE: 1. POTENZA: 15W. APERTURA DI FASCO: MWFL. COLORE: BIANCO. TIPO ALIMENTAZIONE: ELETTRONICA. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (V-AC): 220-240V-AC. CLASSE ISOLAMENTO: CLASSE 2. IP GLOBALE O VANO INCASSATO: IP20. CLASSE F: SI. EFFETTI DI LUCE: FLOOD LIGHTING.