AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4764EL BEBOP PEND FIX LED 13W MWFL 3000K - 1T4764EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1678 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 90 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753453239

Codice prodotto

TAR1T4764EL

Cod. produttore

1T4764EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1678 lm

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

90 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm
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
Riflettore:

Brillantato

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

213 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Sospensione a luce diretta per sorgenti LED. Corpo in alluminio verniciato. Frontale in policarbonato verniciato. Elemento di dissipazione interno alettato realizzato in pressofusione di alluminio. LED Chip on Board alta efficienza. Gruppo ottico costituito dariflettore in alluminio anodizzato speculare ad alta efficienza luminosa e schermo diffondente in PMMA integrato. Completo di cavo di sospensione in acciaio lunghezza 2000mm con sistema di regolazione micrometrica. Driver elettronico integrato nelcorpo dell’apparecchio. Colore: bianco gesso. LED MONOCHROMATIC 13W 3000K 48°.