TARGETTI - TAR1T4815EL ARCLED CLASS FIX 25W FL HY 27K BL EL - 1T4815EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753459705
Codice prodotto
TAR1T4815EL
Cod. produttore
1T4815EL
Produttore
TAR
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Regolabile:
Non regolabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Adatto per lampade di potenza:
26...26 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
3246...3246 lm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1981 lm
Intensità luminosa:
7241 cd
Diametro esterno:
175 mm
Altezza/profondità di installazione:
140 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
71 lm/W
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



