AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4827EL CCTLED MINI WALL WASHER 18W 3000K - 1T4827EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753454144

Codice prodotto

TAR1T4827EL

Cod. produttore

1T4827EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2684 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

104 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Adatto per lampade di potenza:

17...17 W

Colore della luce:

Bianco

Intensità luminosa:

1067 cd

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Downlight compatto da incasso a LED. Wall washer. 17W. 2684 lm. 3000K