AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4840EL CCT ARC ADJ 54W FL 30K EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753463719

Codice prodotto

TAR1T4840EL

Cod. produttore

1T4840EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8213 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

188 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

175 mm

Adatto per lampade di potenza:

54...54 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore da incasso orientabile a LED in bassa luminanza. Corpo in alluminio verniciato nero. Dissipatore in estruso dialluminio anodizzato nero. Staffa orientabile graduata in metallo verniciato nero. Orientabilità sul piano orizzontale di 355° e di30° su quello verticale con sistema di regolazione micrometrica. Doppio blocco del puntamento. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Riflettore secondario in policarbonato con finitura inferiore metallizzata matt e finiturasuperiore nera texturizzata antiabbagliamento; gruppo ottico primario completo di ottica di precisione a sfaccettatureconvesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità con trattamento “Scratch Proof Formula” anti graffio. Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm. Da completare con anello decorativo. Completo di driver nelle versioni: elettronica. Lampada: LED 54W 3000K 36°.