TARGETTI - TAR1T5038DA STORE PRJ 19W BLACK FL 30K DA - 1T5038DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio su traversa - no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753469827
Codice prodotto
TAR1T5038DA
Cod. produttore
1T5038DA
Produttore
TAR
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Regolabile:
Girevole e orientabile
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Riflettore:
Brillantato
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
19...19 W
Max prestazioni del sistema:
23 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2886 lm
Larghezza:
88 mm
Altezza / Profondità:
157 mm
Lunghezza:
211 mm
Diametro esterno:
93 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



