AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5134EL STORE GMB 1X 33W BLACK FL 30K EL - 1T5134EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753471608

Codice prodotto

TAR1T5134EL

Cod. produttore

1T5134EL

Produttore

TAR

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Max prestazioni del sistema:

37 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4206 lm

Larghezza:

160 mm

Lunghezza:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

109 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore orientabile ad incasso per sorgenti LED. Corpo del proiettore e anello esterno in pressofusione di alluminio verniciato. Anello interno in policarbonato. Sistema Gimbal per orientabilità del corpo ottico di 30° sul piano verticale e di 355° sul piano orizzontale. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità. Trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio. Alimentazione remota inclusa disponibile nella versioneelettronica. Colore: Nero profondo. LED MONOCHROMATIC 33W 3000K 27°.