TARGETTI - TAR1T5296 CORO 18W SP 30K SHORT RA97 FLOR WHT - 1T5296

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
8007753474869
Codice prodotto
TAR1T5296
Cod. produttore
1T5296
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1831 lm
Flusso luminoso:
2509...2509 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro esterno:
82 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Colore della luce:
Bianco
Intensità luminosa:
8958 cd
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Rendimento luminoso delle lampade:
91 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
210 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
sì



