AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5351 CASAMBI CBU-TED PHASE CUT IP20 - 1T5351

copiacopia
TARGETTI - TAR1T5351 CASAMBI CBU-TED PHASE CUT IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753525530

Codice prodotto

TAR1T5351

Cod. produttore

1T5351

Produttore

TAR

Modello:

Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

Dimmer a taglio di fase (TrailingEdge/ IGBT) wireless gestito tramite tecnologia Bluetooth 4.0. Funziona con moduli LED 230 V-AC, lampade a LED dimmerabili e lampade alogene. Può essere installato all’interno di una comune scatola 503 per interruttori a parete,all’interno di apparecchi di illuminazione o in rosoni a soffitto. E’ in grado di controllare sistemi con assorbimento max di 150W. Ilmodulo è controllato wireless tramite applicazione CASAMBI per smartphone e tablet o tramite tradizionali interruttori a parete. IP20.