AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5901 STEEL SUSPENSION CABLE 2000MM GREY - 1T5901

copiacopia
TARGETTI - TAR1T5901 STEEL SUSPENSION CABLE 2000MM GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753613565

Codice prodotto

TAR1T5901

Cod. produttore

1T5901

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Cavo di sospensione. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X. Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati. Colore: Grigio. L. 2000mm.