AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6066EL THREESIXTY 15W D384 DOWN OPAL 3K WHT - 1T6066EL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 24 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3033 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753704485

Codice prodotto

TAR1T6066EL

Cod. produttore

1T6066EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

24 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3033 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

144.4 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

384 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

THREESIXTY Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. Corpo in alluminio estruso calandrato. LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Disponibile nelle versioni High Power e LowPower. Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce. Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone. Alimentazione integrata elettronica o DALI. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. 100-305Vac 50/60Hz - 110-240Vac 50/60Hz - 220-240Vac 50/60Hz. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per prodotti in versione DALI). LED 21W 3000K 3033lm 114° Ra84. Colore: Bianco Gesso. IP globale o vano incassato: IP20, IP vano Ottico: IP40. Classe 1. Classe f.